Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19055 VIGI NG125 3P 125A I/S/R CL.A - 19055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 440...500 V

  • Nennstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...3 A

  • Max. Verzögerungszeit - 150 ms

  • Verzögerungszeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430190554

Artikelnummer

SNR19055

Herstellernummer

19055

Hersteller

SNR

Nennspannung:

440...500 V

Nennstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...3 A

Max. Verzögerungszeit:

150 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Polzahl:

3

Fehlerstrom-Typ:

A

Fehlauslöseschutz:

ja

VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. È un 3P e la corrente nominale è 125 A. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A con sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 440VAC e 500 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 11. Le dimensioni sono (W) 180 mm. Il peso è 0,75 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.