SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19067 SGANC. MIN TENSIONE MN NG125 - 19067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Unterspannungsauslöser
Breite in Teilungseinheiten - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430190677
Artikelnummer
SNR19067
Herstellernummer
19067
Hersteller
SNR
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Questo ausiliario elettrico MN Acti9 è un dispositivo di bobine di minima tensione. È dedicato a NG125. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 230…240 V AC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.