Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19071 Contatti aperto-chiuso OF+OF per NG125

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19071 Contatti aperto-chiuso OF+OF per NG125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430190714

Artikelnummer

SNR19071

Herstellernummer

19071

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

2

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 NG125 è un contatto aperto/chiuso doppio ausiliario montato su guida DIN. È dedicato a Acti9 NG125, NG125NA e NG125LMA. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. I 2 contatti discambio indicano la posizione "aperta"o "chiusa"del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 1. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Funziona anche con corrente continua. La corrente operativa nominale In è compresa tra 1A (mini) e 6A(maxi) a seconda della tensione nominale. La tensione di esercizio nominale Ue è fino a 415VAC e 130 V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conformealle norme IEC/EN 60947-5-1 .