SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21103 PROT. MOT. P25M 0.4-0.63 A - 21103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 7.56...7.56 A
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 0.63 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211037
Artikelnummer
SNR21103
Herstellernummer
21103
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4...0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
7.56...7.56 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm