SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21104 PROT. MOT. P25M 0.63-1 A - 21104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.63...1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 12...12 A
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 1 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211044
Artikelnummer
SNR21104
Herstellernummer
21104
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.63...1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12...12 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm