SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21106 PROT. MOT. P25M 1.6-2.5 A - 21106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6...2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 30...30 A
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 2.5 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211068
Artikelnummer
SNR21106
Herstellernummer
21106
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6...2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
30...30 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm