Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21109 PROT. MOT. P25M 6-10 A - 21109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 6...10 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 120...120 A

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430211099

Artikelnummer

SNR21109

Herstellernummer

21109

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

6...10 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

120...120 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Höhe:

89 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

70 mm

Questo Acti9 P25M è un interruttore del motore a bassa tensione. È un interruttore 3P con 3 poli protetti, 10A di corrente nominale e curva di intervento K. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 10 kA a 500VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2 e 15 kA a <= 500VDC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. L'interruttore di protezione del motore Acti9 P25M è progettato per l'installazione in involucri di distribuzione finale modulari. La tensione di esercizio UE è 440 V AC. La tensione nominale di isolamento Uiè 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 5 passi da 9 mm. Le dimensioni totali sono (H) 45 mm x (L) 89 mm x (P) 70 mm. Il peso è 0,26 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -20°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 80°C.