SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21110 PROT. MOT. P25M 9-14 A - 21110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...14 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 168...168 A
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 14 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211105
Artikelnummer
SNR21110
Herstellernummer
21110
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9...14 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
168...168 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
14 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
15 kA
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm