SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21111 PROT. MOT. P25M 13-18 A - 21111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 13...18 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 216...216 A
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 18 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211112
Artikelnummer
SNR21111
Herstellernummer
21111
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13...18 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
216...216 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
15 kA
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm