Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21130 SG.MIN.TENSIONE MN 380/415V P25M - 21130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lastschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430211303

Artikelnummer

SNR21130

Herstellernummer

21130

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di minima tensione MN, da montare sul lato destro dell'interruttore. Comanda l'apertura dell'interruttore P25M al quale è associato quando il valore della sua tensione di alimentazione decresce.