SCHNEIDER ELECTRIC - SNR26975 N° 2 pz coprimorsetti 1P per C60H-DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430269755
Artikelnummer
SNR26975
Herstellernummer
26975
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
N° 2 pz coprimorsetti 1p per C60H-DC. tipo di prodotto o componente: coprimorsetto - categoria accessori: accessorio di isolamento - quantità per confezione: set da 2. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: La protezione elettrica multistandard, Disponibile in tutto il mondo: tranquillità, Montaggio su guida DIN: semplicità, Più associazioni di prodotti: flessibilità, Dimensioni ridotte, risparmio di spazio: produttività.. Applicazioni: Applicazioni che richiedono protezione dei circuiti derivati (UL 489; UL 489A); applicazioni che permettono l'utilizzo di dispositivi di protezione supplementari (UL 1077): .., Comandi e automazione industriali, Telecomunicazioni, informatica, Apparecchiature medicali.... Benefici: La soluzione è nel quadro di distribuzione. La versione con spia integrata indica se la linea è alimentata. L'associazione di contatti ausiliari riporta a distanza lo stato dei contatti.... Applicazioni: Gli interruttori non automatici I sono utilizzati come interruttori generali di un quadro elettrico. Effettuano l'apertura e la chiusura di circuiti sotto carico già protetti contro le correnti di cortocircuito e sovraccarico.... Benefici: .... Applicazioni: ..