SCHNEIDER ELECTRIC - SNR27046 ACC. MANOVRA ROTATIVA C60/C120 - 27046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430270461
Artikelnummer
SNR27046
Herstellernummer
27046
Hersteller
SNR
Questo accessorio Acti9 è un meccanismo con maniglia rotative per dispositivi modulari con installazione anteriore o laterale. È dedicato a 2P (C60H-DC), 3P o 4P (DPN, DPN Vigi), 2P o 3P o 4P (C60, C120, C120NA-DC, C120 + Vigi C120, iSW a più di quattro passi da 9 mm). Questo meccanismo con maniglia rotativa è montato sull'interruttore. Questo meccanismo di sottoassemblaggio può essere associato a una maniglia lunga rimovibile (rif. 27047) o a una maniglia fissa (rif. 27048). È un set di 1 dispositivo. Il colore della maniglia è bianco. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione del pulsante rotante è IP40 e IK10.