Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28566 CONCENTRATORE RM12T 220/240VCA - 28566

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28566 CONCENTRATORE RM12T 220/240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Spannungsmessbereich - 220...240 V

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430285663

Artikelnummer

SNR28566

Herstellernummer

28566

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Drehstromnetze

Spannungsmessbereich:

220...240 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

106 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

73.5 mm

Concentratore RM12T, 220/240 Vca. gamma: Vigirex - gamma prodotto: Vigirex - nome abbreviato: RM12T - applicazione relè: relè di monitoraggio. Benefici: I relè Vigirex sono dotati di un'elettronica a microprocessore con tecnologia di tipo super immunizzato in grado di funzionare, senza provocare sganci intempestivi, anche negli impianti molto perturbati.... Applicazioni: Il relé Vigirex è presente a tutti i livelli dell'installazione, sugli arrivi BT, la distribuzione di potenza, il controllo industrialee la distribuzione terminale....