SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28566 Mutiplexer di connessione RM12T, relè di monitoraggio VigiPacT RMH, 220/240VAC 50/60Hz, fino a 12 sensori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 5 s
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430285663
Artikelnummer
SNR28566
Herstellernummer
28566
Hersteller
SNR
Funktion:
für Drehstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
106 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
73.5 mm
Spannungsmessbereich:
220...240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz