SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28904 Interruttore / sezionatore Compact INS80 - 80 A - 3 poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Geeignet für Bodenbefestigung - ja
Geeignet für Verteilereinbau - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Compact INS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430289043
Artikelnummer
SNR28904
Herstellernummer
28904
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW