SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28910 INS125 3P MANOPOLA NERA - 28910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 55 kW
Polzahl - 3
Geeignet für Bodenmontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Compact INS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430289104
Artikelnummer
SNR28910
Herstellernummer
28910
Hersteller
SNR
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Polzahl:
3
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40