SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28916 INS40 3P MANOPOLA ROSSA - 28916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 20 kW
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Compact INS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430289166
Artikelnummer
SNR28916
Herstellernummer
28916
Hersteller
SNR
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
20 kW
Polzahl:
3
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40