SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28917 INS40 4P MANOPOLA ROSSA - 28917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 20 kW
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Compact INS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430289173
Artikelnummer
SNR28917
Herstellernummer
28917
Hersteller
SNR
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
20 kW
Polzahl:
4
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40