Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28944 Manovra rotativa laterale rinviata dx - rossa - INS40..160 - 28944

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28944 Manovra rotativa laterale rinviata dx - rossa - INS40..160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430289449

Artikelnummer

SNR28944

Herstellernummer

28944

Hersteller

SNR

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

ja

Manovra rotativa laterale rinviata dx, rossa, INS40..160. tipo di prodotto o componente: manovra rotativa - tipo di accessori: accessori di comando - colore piastra frontale: giallo - tipo montaggio manovra rotativa: rinviata. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Gli interruttori di manovra/sezionatori Compact..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie