SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29450 CONTATTO AUSILIARIO OF/SD/SDE/SDV - 29450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430294504
Artikelnummer
SNR29450
Herstellernummer
29450
Hersteller
SNR
È un unico contatto ausiliario standard che fornisce tutte le diverse indicazioni a distanza per interruttori Compact NSX, Compact NS, PowerPact Multistandard ed EasyPact CVS. Le informazioni di stato remote sono ON/OFF (OF), indicazione di sgancio (SD) e indicazione di guasto elettrico (SDE) per tutti i tipi di interruttori. Le informazioni di stato remote per l'indicazione di sgancio a causa di un guasto a terra (SDV) sono utilizzate per Compact NSX e PowerPact Multistandard. I contatti sono installatiin slot dedicati del dispositivo. Il contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 6A e il carico minimo è 100mA a 24 VDC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC15/DC12/DC 14. Un dispositivo integra 5 contatti ausiliari. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.