Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31102 INS250 200A FISSO ANT 3P MAN NERA - 31102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 90 kW

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430311027

Artikelnummer

SNR31102

Herstellernummer

31102

Hersteller

SNR

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

90 kW

Polzahl:

3

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Compact INS250-160 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 160A a 415VAC nelle categorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS 250-160 è un dispositivo conisolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.