SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31103 INS250 200A FISSO ANT 4P MAN NERA - 31103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 90 kW
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Compact INS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430311034
Artikelnummer
SNR31103
Herstellernummer
31103
Hersteller
SNR
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Polzahl:
4
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40