SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31109 Interruttore / sezionatore Compact INS320 - 320 A - 4 poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Geeignet für Bodenbefestigung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Compact INS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430311096
Artikelnummer
SNR31109
Herstellernummer
31109
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
160 kW