SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31112 INS500 FISSO ANT 3P MAN NERA - 31112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 250 kW
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Compact INS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430311126
Artikelnummer
SNR31112
Herstellernummer
31112
Hersteller
SNR
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
250 kW
Polzahl:
3
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40