Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31113 INS500 FISSO ANT 4P MAN NERA - 31113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 250 kW

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430311133

Artikelnummer

SNR31113

Herstellernummer

31113

Hersteller

SNR

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

250 kW

Polzahl:

4

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Compact INS500 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 500A a 415VAC nellecategorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS500 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.