SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33617 ATTACCHI ORIZ INF 4P NS/NT FISSO - 33617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430336174
Artikelnummer
SNR33617
Herstellernummer
33617
Hersteller
SNR
Tali accessori sono connettori posteriori orizzontali per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS da 630b a 1600 con potere di interruzione N/H/L/LB. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS da 630b a 1600 NA. Tali terminali di collegamento posteriori orizzontali sono progettati per il montaggio in alto. Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.