Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33664 MX/XF 380/480VCA - 33664

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33664 MX/XF 380/480VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430336648

Artikelnummer

SNR33664

Herstellernummer

33664

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Si tratta di una bobina a lancio di corrente MX per dispositivi da Compact NS 630b a Compact NS 3200. Ha una tensione nominale da 380VAC a 480VAC a 50/60 Hz. È un dispositivo ausiliario utilizzato per applicazioni di spegnimento di emergenza o di apertura remota. L'ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo Un supera il 70% della tensione nominale Un. È conforme alla norma IEC 60947.2. Il dispositivo da Compact NS 630b a Compact NS 3200 può essere dotato di un ausiliario 1 MX o 1 MN.