SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33685 RITARDAT.X MN NON REG 200/250VCA/CC - 33685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430336853
Artikelnummer
SNR33685
Herstellernummer
33685
Hersteller
SNR
Bemessungsspannung:
230 V
Relè temp. ritardo non regolabile, Per sganciatore MN, 200/250 V CA/CC. nome abbreviato: unità temporizzatore MN - tipo di prodotto o componente: ausiliario temporizzatore - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Compact - Compact NSX, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: istantaneo - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA 50/60 Hz, 200...250 V CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..