Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33688 TELECOM 200/240VCA NS FISSO - 33688

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33688 TELECOM 200/240VCA NS FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430336884

Artikelnummer

SNR33688

Herstellernummer

33688

Hersteller

SNR

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Meccanismo a motore, MCH, 220...240 V CA. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..