SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33733 ATTACCHI FRONT SUP 4P TELAIO NS/NT - 33733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430337331
Artikelnummer
SNR33733
Herstellernummer
33733
Hersteller
SNR
Montaggio a monte della conn. ant., 4 poli, Per alloggiamento NS 630b..1600. tipo di prodotto o componente: collegamento frontale - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Masterpact - Masterpact NT - numero di poli: 4P - Corrente nominale [In]: 1000 A H1 estraibile, 1000 A H2 estraibile, 1000 A H3 estraibile, 1000 A HA estraibile, 1000 A L1 estraibile, 1250 A H1 estraibile, 1250 A H2 estraibile, 1250 A H3 estraibile, 1250 A HA estraibile, 1250 A HF estraibile, 1600 A H1 estraibile, 1600 A H2 estraibile, 1600 A H2T estraibile, 1600 A H3 estraibile, 1600 A HA estraibile, 630 A H1 estraibile, 630 A H2 estraibile, 630 A H3 estraibile, 630 A HA estraibile, 630 A HF estraibile, 630 A L1 estraibile, 800 A H1 estraibile, 800 A H2 estraibile, 800 A H3 estraibile, 800 A HA estraibile, 800 A L1 estraibile. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..