SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33830 TELECOM 24/30VCC NS P MOBILE - 33830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430338307
Artikelnummer
SNR33830
Herstellernummer
33830
Hersteller
SNR
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Meccanismo a motore, MCH, 24...30 V CC. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..