Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33863 MANOVRA DIRETTA NERA - 33863

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33863 MANOVRA DIRETTA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338635

Artikelnummer

SNR33863

Herstellernummer

33863

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

È una manovra rotativa nera diretta per i dispositivi Compact NS630b a 1600. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per applicazioni standard. La manovra rotativa è un accessorio di controllo anteriore. Vanta gradi di protezione IP40 e IK07. Può essere bloccata nella posizione di spegnimento (OFF) da uno a tre lucchetti, diametro hasp da 5 a 8 mm (non forniti).