Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48294 NW20H1 P MOBILE 4P SENZA MLOGIC - 48294

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48294 NW20H1 P MOBILE 4P SENZA MLOGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430482949

Artikelnummer

SNR48294

Herstellernummer

48294

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

2000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

5

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Interruttore Masterpact NW20H1, 2000A, 4 poli, Estraibile, S/sganciatore. gamma prodotto: Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: base interruttore - nome abbreviato: Masterpact NW20 - nome interruttore: Masterpact NW20H1 - posizione neutro: sinistra - tipo di rete: CA - calibro interruttore: H1 - categoria di utilizzazione: category B.