SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50172 Cartuccia Cardew per Vigilohm - Tipo C - 660 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzpegel - 1.6 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 660 V
Höchste Dauerspannung AC - 1000 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430501725
Artikelnummer
SNR50172
Herstellernummer
50172
Hersteller
SNR
Schutzpegel:
1.6 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
660 V
Höchste Dauerspannung AC:
1000 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel N-PE:
0.66 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige