Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50183 CARDEW C1000 - 50183

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50183 CARDEW C1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 1000 V

  • Max. Dauerspannung AC - 1560 V

  • Schutzpegel - 2.4 kV

  • Schutzpegel L-N - 1.56 kV

  • Schutzpegel N-PE - 1 kV

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430501831

Artikelnummer

SNR50183

Herstellernummer

50183

Hersteller

SNR

Nennspannung AC:

1000 V

Max. Dauerspannung AC:

1560 V

Schutzpegel:

2.4 kV

Schutzpegel L-N:

1.56 kV

Schutzpegel N-PE:

1 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

sonstige

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzart (IP):

sonstige

L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il dispositivo è un limitatore di sovratensione utilizzato nelle reti IT e installato il più vicino possibile al trasformatore a bassa e media tensione. Protegge la rete non collegata a terra da sovratensioni che potrebbero essere causate dalla rottura del trasformatore o da fulmini. Il dispositivo Cardew C deve essere installato su una rete monitorata da 1000V AC a 1560V AC quando collegato tra fase e neutro. In alternativa da 660V AC a 1000V AC se Cardew C è collegato tra due fasi. Si raccomanda di monitorare il dispositivo Cardew con un localizzatore dei guasti di isolamento come la serie di prodotti Vigilohm IFL12. In tal modo il Cardew permette di rilevare immediatamente un guasto di isolamento e sostituire la cartuccia. Dimensioni del dispositivo: lunghezza 160 mm e diametro 70 mm; peso 1 kg.