Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50438 TORO CHIUSO PA DIAMETRO 50MM - 50438

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 85 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.085 A

  • Geeicht - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430504382

Artikelnummer

SNR50438

Herstellernummer

50438

Hersteller

SNR

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

85 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.085 A

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

50 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

4

Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 50 millimetri e il peso è di 0,200 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 25 millimetri. La sezione massima per fase (A, B, C, N) è di 50 mm² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohme la misurazione di una corrente nominale fino a 85A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.