SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50441 TORO CHIUSO SA DIAMETRO 200MM - 50441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Öffnungsdurchmesser - 200 mm
Schnappbefestigung - ja
Mit Kupferschiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430504412
Artikelnummer
SNR50441
Herstellernummer
50441
Hersteller
SNR
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Öffnungsdurchmesser:
200 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 200 millimetri e il peso è di 1,320 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 100 millimetri. La sezione trasversale massima per fase (A, B, C, N) è di 2 cavi da 185 mm ² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohm e la misurazione di una corrente nominale fino a 400A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.