SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50442 TORO CHIUSO GA DIAMETRO 300MM - 50442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 360 A
Öffnungsdurchmesser - 300 mm
Schnappbefestigung - ja
Mit Kupferschiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430504429
Artikelnummer
SNR50442
Herstellernummer
50442
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
360 A
Öffnungsdurchmesser:
300 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 300 millimetri e il peso è di 2,280 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 150 millimetri. La sezione trasversale massima per fase (A, B, C, N) è di 2 cavi da 240 mm ² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohm e la misurazione di una corrente nominale fino a 630A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.