Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82076 PRESA INC.IP65 16A+TRASF.230/24 - 82076

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82076 PRESA INC.IP65 16A+TRASF.230/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 0 h

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430820765

Artikelnummer

SNR82076

Herstellernummer

82076

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

0 h

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP65

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Oberteil

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Questa presa industriale interbloccata UNIKA con collegamento a viti imperdibili e trasformatore di sicurezza 160VA è montata su centralino. Ha un polo 2P, corrente nominale di 16A e la tensione di funzionamento è 230VAC per una tensione di uscita di 24VAC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 103 mm x (H) 225 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è di 25 mm per cavi da 6 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in viola della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. Non vi è alcuna posizione di contatto dell'orologio.