SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83922 BASE MODULARE 2 PRESE INTERBLOCCATE - 83922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430839224
Artikelnummer
SNR83922
Herstellernummer
83922
Hersteller
SNR
Base modulare per 2 prese Unika. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP65. grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 09. resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 650°C (glow wire). caratteristiche di isolamento completo i secondo norme CEI 64-8. materiale: tecnopolimero autoestinguente, colore RAL 7035, viti in acciaio inox. esecuzione da parete, con entrata cavo dall’alto, con tappini coprivite di fondo, entrate laterali presfondabili per l’associazione orizzontale.