SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83924 SCATOLA DA INCASSO PRESA INTERBLOCCATA - 83924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430839248
Artikelnummer
SNR83924
Herstellernummer
83924
Hersteller
SNR
Cassetta con cornice per incasso prese Unika. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP65. grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 09. resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 650°C (glow wire). caratteristiche di isolamento completo i secondo norme CEI 64-8. materiale: tecnopolimero autoestinguente – viti in acciaio inox. esecuzione da parete – con entrata cavo dall’alto, con tappini coprivite di fondo, entrate laterali presfondabili per l’associazione orizzontale.