SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9DE3720 INT.MTD ICV40N 3P+N C 20A 30MA TIPO AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481328731
Artikelnummer
SNRA9DE3720
Herstellernummer
A9DE3720
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...60 °C
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbautiefe:
44 mm
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...10 mm²


