Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV7AP02 Manovra rotativa rinviata rossa - accessorio di controllo per interruttore automatico TeSys GV7 e TeSys GV5 - GV7AP02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV7AP02 Manovra rotativa rinviata rossa - accessorio di controllo per interruttore automatico TeSys GV7 e TeSys GV5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110567342

Artikelnummer

SNRGV7AP02

Herstellernummer

GV7AP02

Hersteller

SNR

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

ja

Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV5, GV6, GV7 montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle 3 posizioni OFF, ON, TRIP. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP55 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 185-600 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie