Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03173 Piastra di fondo pref.rientrata 9M G-P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03173 Piastra di fondo pref.rientrata 9M G-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430031734

Artikelnummer

SNRLVS03173

Herstellernummer

LVS03173

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

450 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

ja

Prisma, Sistema G, Piastra di montaggio forata incassata, 9moduli. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - descrizione piastra di montaggio: preforata incassata. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....