SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03593 Guide reg. in prof. piastra universale P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Montageart - Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Profilhöhe der Tragschiene - 1780 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema P
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481875556
Artikelnummer
SNRLVS03593
Herstellernummer
LVS03593
Hersteller
SNR
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Profilhöhe der Tragschiene:
1780 mm
Stufenlose Befestigung:
ja
Piastra piena in metallo H = 1800 mm.Si installa in strutture L = 650, 800 mm (650 + 150) o L800 mm.Fornita completa di 4 squadrette e 2 guide da fissare nella parte inferiore per facilitare l’installazione.Conf. da 2 guide + squadrette.