Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04052 Morsettiera di distribuzione 160A 4P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04052 Morsettiera di distribuzione 160A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430040521

Artikelnummer

SNRLVS04052

Herstellernummer

LVS04052

Hersteller

SNR

Montageart:

Schraube

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

470 mm

Tiefe:

115 mm

Höhe:

235 mm

La gamma di prodotti Linergy BS include morsettiere di distribuzione da 160 A fino a 630 A per interruttori quadripolari.