SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04053 Morsettiera di distribuzione 250A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Nennstrom - 250 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema P
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430040538
Artikelnummer
SNRLVS04053
Herstellernummer
LVS04053
Hersteller
SNR
Montageart:
Schraube
Nennstrom:
250 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
470 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
235 mm
La gamma di prodotti Linergy BS include morsettiere di distribuzione da 160 A fino a 630 A per interruttori quadripolari. Una morsettiera di distribuzione è un dispositivo elettrico che facilita la distribuzione sicura e efficiente dell’energia elettrica da una fonte di ingresso a vari circuiti di uscita. Le morsettiere di distribuzione sono progettate per gestire correnti e tensioni specifiche, fornendo una connessione elettrica sicura e riducendo il rischio di surriscaldamento o guasti.