SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04061 Blocco alim.universale Powerclip 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481867261
Artikelnummer
SNRLVS04061
Herstellernummer
LVS04061
Hersteller
SNR
Blocco alimentazione universale - 250 A. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Blocco alimentatore • Applicazione spec. prodotto: Per alimentazione dasistema sbarre isolati Powerclip • Informazioni aggiuntive: Blocco alimentazione universale 250 A senza connessione • Descrizione cassetta/armadio: - Armadio; - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Larghezza cabina/cassetta: - 300 mm; - 400 mm; - 600 mm; - 650+150 mm; - 650 mm • Destinazione prodotto: Per alimentazione universale