Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04194 20 BULLONI M6X20/BARRE 5MM - LVS04194

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04194 20 BULLONI M6X20/BARRE 5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430041948

Artikelnummer

SNRLVS04194

Herstellernummer

LVS04194

Hersteller

SNR

La bulloneria di montaggio è costituita da 20 bulloni di alta qualità progettati per un montaggio sicuro e affidabile negli impianti elettrici. I bulloni sono classificati come di grado 8.8, a dimostrazione della loro elevata resistenza alla trazione e resistenza. Le misure dei bulloni M6 x 20 mm li rendono idonei all'uso con sbarre di distribuzione in rame da 5 mm
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie