SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04195 40 viti M6X16 per barre filettate<630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430041955
Artikelnummer
SNRLVS04195
Herstellernummer
LVS04195
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Viteria classe 8.8, serie di 40 viti M6 x 16 (40 viti + 40 rondelle contact). Caratteristiche: • Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente • Tipo di accessori: Accessorio condotto sbarre • Descrizione accessori: Viti M6 lunghezza 16 mm • Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per condotto sbarra • Descrizione condotto sbarre: Piatto forato • Informazioni aggiuntive: Comprende 20 bulloni, 20 dadi e 40 rondelle di contatto • Descrizione cassetta/armadio: - Armadio; - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Larghezza cassetta/armadio (mm): - 300 mm; - 600 mm; - 650+150 mm; - 650 mm